Jabra
Jabra Engage 50 II-(Engage 50 II Link)USB-A MS Mono
クリアな音声を実現する3マイクシステムを採用し最大36dbの周囲のノイズを除去。超軽量でありながら頑丈で一日中装着していても快適な製品です。
色
ブラック
コード長さ(m)
2.4
インターフェース
USB
装着方式
片耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12400948
5093-299-2119
¥
35,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください