長袖ポロシャツ

長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA長袖ポロシャツ - VILEA
(1件のレビュー)

表地:通気性のあるメッシュ素材(ポリエステル)、裏地:肌触りの良い綿素材、吸汗速乾、消臭テープ

混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)綿100、(配色)ポリエステル100機能通気性、吸汗速乾、消臭内容量1着
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12449984501ネイビーS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450000501ネイビーM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450009501ネイビーL1044459
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450018501ネイビーLL1094660
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450027501ネイビー3L1144861
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450036501ネイビー4L1225062
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450045501ネイビー5L1305162.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450054501ネイビー6L1405262.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
12450070501レッドS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450079501レッドM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450088501レッドL1044459
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450097501レッドLL1094660
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450106501レッド3L1144861
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450115501レッド4L1225062
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450124501レッド5L1305162.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450140501レッド6L1405262.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
12450149501ホワイトS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450158501ホワイトM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450167501ホワイトL1044459
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450176501ホワイトLL1094660
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450185501ホワイト3L1144861
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450194501ホワイト4L1225062
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450210501ホワイト5L1305162.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450219501ホワイト6L1405262.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
12450228501ブラックS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450237501ブラックM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450246501ブラックL1044459
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450255501ブラックLL1094660
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450264501ブラック3L1144861
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450280501ブラック4L1225062
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450289501ブラック5L1305162.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450298501ブラック6L1405262.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
12450307501カーキS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450316501カーキM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450325501カーキL1044459
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450334501カーキLL1094660
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450350501カーキ3L1144861
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450359501カーキ4L1225062
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450368501カーキ5L1305162.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450377501カーキ6L1405262.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
12450386501シルバーグレーS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450395501シルバーグレーM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450404501シルバーグレーL1044459
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450420501シルバーグレーLL1094660
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450429501シルバーグレー3L1144861
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450438501シルバーグレー4L1225062
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450447501シルバーグレー5L1305162.5
オープン
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
12450456501シルバーグレー6L1405262.5
オープン
3,090
3,399(税込)
4日以内出荷
12450465501ロイヤルブルーS943855
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
12450474501ロイヤルブルーM994358
オープン
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12450255
2022-11-25
用途: 自動車整備

これは良い!デザインもスタイルももんくなし!仕事からレジャーもカバー。結構厚手だから寒さも軽減。裏は綿で肌触りもよく、表はポリで繰り返し洗濯に強く型崩れしないし洗濯上がりもしわにならない。綿100のポロシャツは繰り返しに弱いからね。しわになるし型崩れするし縮んだりするし。胸ポケはもちろんだが、左腕にペン差しがあるのがいい。長袖のポロシャツって結構ダサいのが多くてなかなか選択肢に入らなかったが、これなら夏以外はいつでも着れる!最強です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする