曜日別特売

難燃防寒ブルゾン

難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA難燃防寒ブルゾン - VILEA
(1件のレビュー)

接炎しても燃え上がることなく炭化します。
洗濯しても難燃性能は低下しません。
制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。
素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。

種別長袖ブルゾン混率(%)(表地)綿100、(中綿・裏地)ポリエステル100、後身頃:アルミプリント機能防炎性・防寒・制電性内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
124512874233ネイビーM1205059
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124512964233ネイビーL1245260
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
124513054233ネイビーLL1285461
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
124513144233ネイビー3L1325662
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
124513304233ネイビー4L1385863
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
124513394233ネイビー5L1446063
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124513484233ネイビー6L1506263
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124513574233ネイビー8L1606463
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
124513664233ブラックM1205059
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124513754233ブラックL1245260
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124514094233ブラック4L1385863
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124514184233ブラック5L1446063
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124514274233ブラック6L1506263
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124514364233ブラック8L1606463
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
124514454233カーキM1205059
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124514544233カーキL1245260
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124514704233カーキLL1285461
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124514794233カーキ3L1325662
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
124514884233カーキ4L1385863
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124514974233カーキ5L1446063
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124515064233カーキ6L1506263
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
124515154233カーキ8L1606463
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
124513844233ブラックLL1285461
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
124514004233ブラック3L1325662
オープン
8,898
9,788(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: 作業着 防寒対応

重い重量がある、ペットの毛 けが引っ付きやすい布地と思う。
重く、固いからポケットもあるのかがわかりづらい。
機会が在るなら返品したいがそれもムズイと思うから我慢 がまんかな!?
いずれも重いが堪える。難燃防寒の宿命かな!?

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする