村上被服
ストレッチジャケット
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のジャケットです。
機能
ストレッチ性
種別
ジャケット
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
内容量
1着
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12452005
3803
M
ブラック
106
43
61
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452014
3803
L
ブラック
110
45
62
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452030
3803
LL
ブラック
114
47
63
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452039
3803
3L
ブラック
118
49
64
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452048
3803
4L
ブラック
124
51
65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452057
3803
5L
ブラック
130
53
65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452066
3803
6L
ブラック
138
55
65
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
12452075
3803
M
バーガンディ
106
43
61
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452084
3803
L
バーガンディ
110
45
62
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452100
3803
LL
バーガンディ
114
47
63
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452109
3803
3L
バーガンディ
118
49
64
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452118
3803
4L
バーガンディ
124
51
65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452127
3803
5L
バーガンディ
130
53
65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452136
3803
6L
バーガンディ
138
55
65
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
12452145
3803
M
マーブル
106
43
61
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452154
3803
L
マーブル
110
45
62
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452179
3803
3L
マーブル
118
49
64
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452188
3803
4L
マーブル
124
51
65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452197
3803
5L
マーブル
130
53
65
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
12452206
3803
6L
マーブル
138
55
65
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
12452170
3803
LL
マーブル
114
47
63
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください