村上被服
ストレッチカーゴ
ストレッチ性の高い生地を使用した、肌触り・着心地抜群のパンツです。
種別
カーゴスラックス
混率(%)
綿58、ポリエステル40、ポリウレタン2
股下(cm)
80
機能
ストレッチ性
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト上がり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12452215
3804
ブラック
S(75)
75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452224
3804
ブラック
M(80)
80
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452240
3804
ブラック
L(85)
85
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452249
3804
ブラック
LL(90)
90
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452258
3804
ブラック
3L(95)
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452267
3804
ブラック
4L(100)
100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452276
3804
ブラック
5L(110)
110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452285
3804
ブラック
6L(120)
120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
12452294
3804
ブラック
8L(130)
130
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12452310
3804
バーガンディ
S(75)
75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452319
3804
バーガンディ
M(80)
80
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452328
3804
バーガンディ
L(85)
85
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452337
3804
バーガンディ
LL(90)
90
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452346
3804
バーガンディ
3L(95)
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452355
3804
バーガンディ
4L(100)
100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452364
3804
バーガンディ
5L(110)
110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452380
3804
バーガンディ
6L(120)
120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
12452389
3804
バーガンディ
8L(130)
130
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
12452398
3804
マーブル
S(75)
75
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452407
3804
マーブル
M(80)
80
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452416
3804
マーブル
L(85)
85
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452425
3804
マーブル
LL(90)
90
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452434
3804
マーブル
3L(95)
95
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452450
3804
マーブル
4L(100)
100
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452459
3804
マーブル
5L(110)
110
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
12452468
3804
マーブル
6L(120)
120
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
12452477
3804
マーブル
8L(130)
130
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください