ORIRO
折りたたみ式はしご格納箱 樹脂製
金属製折りたたみはしご用格納箱です。
材質
樹脂
色
灰白色(ベージュ系)
高さ(mm)
447
奥行(mm)
270
内容量
1台
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12452495
Sサイズ
金属製折りたたみはしご 4~5型用
S
458
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12452504
Mサイズ
金属製折りたたみはしご 6~7型用
M
588
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。