曜日別特売

ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製

ワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIROワイヤーロープ式はしご格納箱 樹脂製 - ORIRO

ワイヤーロープ式避難はしご格納箱です。

材質樹脂灰白色(ベージュ系)横幅(mm)486内容量1台
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12452520Sサイズワイヤーロープ式はしご 1~4型用S407391
21,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12452529Mサイズワイヤーロープ式はしご 5~6型用M467451
26,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする