曜日別特売

避難はしごOA用格納箱 樹脂製

避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO避難はしごOA用格納箱 樹脂製 - ORIRO

避難はしごOA型用格納箱です。

材質樹脂灰白色(ベージュ系)高さ(mm)447奥行(mm)270内容量1台
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
サイズ
横幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12452538Sサイズ避難はしごOA-4~7型用S458
15,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12452547Mサイズ避難はしごOA-8~10型用M588
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする