充電式毛玉クリーナー

充電式毛玉クリーナー - T-fal(ティファール)

使いたいときにいつでも使える充電式毛玉クリーナー。
充電してコードレスとして使えるのはもちろん、ケーブルをつないだままコード付きとしても使用可能。
付属の充電用USBケーブルを使って充電・給電。
USB充電で、海外旅行にも使えます。
使わない時はハンドルを収納できるのでコンパクトになって便利。

付属品充電用USB ケーブル, 掃除用ブラシネイビー質量(g)約210コード長さ(m)1.2コードあり連続起動時間(分)約40(満充電時)電源タイプDC5V 充電式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)65×100×145内容量1個
注意
※以下の衣類には使用しないでください。生地を傷める恐れがあります。
・モヘア・アンゴラ・カシミアなどの毛足の長いもの
・しわが伸ばしにくいもの
・レース・ストッキングなど薄い生地のもの
・縫い目・刺繍・アップリケなどがしてある部分や布に凹凸のある部分
・ほつれたり、布が薄くなったり、弱くなっている部分
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12488658JB7001J0
3,182
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする