マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大

マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)マグネット粘着付シート強力 ちぎれ~る 大 - MagX(マグエックス)

表面が粘着付の異方性マグネットシート。10mm毎のミシン目入りで簡単に手で切り離せるので、カッターやハサミを使わず安全です。細かく使えて経済的です。

用途工具やクリップボードやサインの掲示に。材質異方性マグネットシー、粘着材寸法(mm)10×10(1片あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×1.2入数600片入RoHS指令(10物質対応)対応特性強力商品タイプ粘着テープ付吸着力(N/cm2)0.98内容量1個(600片)
関連資料:(2.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12583404MSWFPC-600
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マグネット粘着付シート ちぎれ?る 紹介動画第一弾「ちぎり方のコツ」編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする