曜日別特売

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)

アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) - クリモト(栗本鉄工所)
(1件のレビュー)

クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。

材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12588548100X1000100
2,230
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
12588557125X1000125
2,790
2,298
2,528(税込)
当日出荷
12588566150X1000150
3,370
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
12588575175X1000175
3,810
3,298
3,628(税込)
当日出荷
12588584200X1000200
4,380
3,298
3,628(税込)
当日出荷
12588600225X1000225
4,930
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
12588609250X1000250
5,510
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12588548
2023-12-19
用途: 外気の寒さから温水パイプの保温剤としてパイプの保温剤の上に被せて雨風の対策で使用
テクニカルガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

切り込みいれてアルミテープで止め見た目も悪く無く、最初からの保温スポンジがやれてきてたので外さずその上から捲いて手間省きました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする