クリモト(栗本鉄工所)
鉄フレキ
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質
亜鉛めっき鋼板
長さ(m)
2
融点(℃)
Fe:1536、Zn:419
許容温度(℃)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12588670
225X2000
225
¥
6,030
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12588679
250X2000
250
¥
6,680
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください