クリモト(栗本鉄工所)
アルミWコンパクトフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質
アルミ
長さ(m)
1
融点(℃)
Al:660
許容温度(℃)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12588688
100X1000
100
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
12588697
125X1000
125
¥
4,730
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12588706
150X1000
150
¥
5,650
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
12588715
175X1000
175
¥
6,560
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12588724
200X1000
200
¥
7,540
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください