クリモト(栗本鉄工所)
アルミWフレキ
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質
アルミ
長さ(m)
2
融点(℃)
Al:660
許容温度(℃)
100
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12588740
225X2000
225
¥
8,450
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12588749
250X2000
250
¥
9,410
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください