曜日別特売

サイレントフレキMタイプ

サイレントフレキMタイプ - クリモト(栗本鉄工所)

国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。

風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500内容量1本
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12589248100X10001100
3,060
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589257125X10001125
3,740
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589266150X10001150
4,520
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589275175X10001175
5,140
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589284200X10001200
5,810
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589300225X10001225
6,520
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589309250X10001250
7,250
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589318100X15001.5100
4,590
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589327125X15001.5125
5,610
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
12589336150X15001.5150
6,790
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
12589345175X15001.5175
7,720
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589354200X15001.5200
8,720
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589370225X15001.5225
9,790
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589379250X15001.5250
10,880
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589388100X20002100
6,120
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589397125X20002125
7,480
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589406150X20002150
9,040
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589415175X20002175
10,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589424200X20002200
11,620
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12589440225X20002225
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589449250X20002250
14,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする