取出カラー(亜鉛めっき鋼板)

取出カラー(亜鉛めっき鋼板) - クリモト(栗本鉄工所)
(2件のレビュー)
用途角ダクト等へスパイラルダクトを接続する際に使用材質亜鉛めっき鋼板板厚(mm)0.6内容量1個
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12589598100100
1,140
909
1,000(税込)
当日出荷
12589607125125
1,210
969
1,066(税込)
当日出荷
12589616150150
1,330
1,098
1,208(税込)
当日出荷
12589625175175
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
12589634200200
1,590
1,298
1,428(税込)
当日出荷
12589650225225
1,750
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
12589659250250
1,940
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12589634
2024-05-15
用途: 産業機械の排気ガス消音対策
その他業種

栗本の製品は継ぎ目のない製品で安心、一部加工してモノタロウのフカガワ製ダクト
(225Φ×2000L)に組付け一体で使用している。モノタロウは多くの製品の中から選択できる利点がある。

2024-07-03
用途: 工場換気

Φ250超の台形ダクトをモノタロウとしてラインナップしているのだから、周辺適用部材も適応サイズのラインナップをしほしい。クリモトさんのサイズラインナップにはそれがある。
□350の換気フードにΦ350のスパイラルダクトを接続したいのだが、注番19771088のような変換接手が欲しい。無ければ変換チャンバーを自作してこの取り出しカラーで接続したい。
ダクトに限らず、いかなる部材もサイズに連動する周辺部材があるので、サイズラインナップを設定する場合は、それをカバーする周辺資材もサイズラインナップを連動させてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする