GERRY
GR G20ZMBボクサー3枚入(90Fブラック)
フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
用途
一般作業・レジャー・スポーツ
組成
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
ブラック
機能
ストレッチ
内容量
1組(3枚)
注意
※洗濯液に長時間浸したままにしたり、濡れたまま放置したりすると色落ちしたり他の洗濯物を汚染することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587279
190945
76~84
M
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12587288
190946
84~94
L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
12587297
190947
94~104
LL
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください