クール抗菌マスク

クール抗菌マスク - FUKUTOKU(福徳産業)クール抗菌マスク - FUKUTOKU(福徳産業)クール抗菌マスク - FUKUTOKU(福徳産業)クール抗菌マスク - FUKUTOKU(福徳産業)

抗菌・防臭仕様、抗ウィルス加工、ストッパーでサイズを簡単調整、伸縮性があり通気性が高くUV機能付き、吸水速乾

材質耳テープ:ナイロン63%、ポリウレタン37%サイズL(約12.5×24cm)入数(枚)1機能抗菌・防臭材質(裏)ポリエステル95%、スリット系繊維(ミューファン)5%材質(表)ポリエステル100%(クールゼクス)、抗ウィルスフィルター、収納袋:ポリプロピレン100%対象ウイルス・風邪ひもタイプ耳掛け内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587428CIT-MAK1E
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
12587437CIT-MAK1E
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする