FUKUTOKU(福徳産業)
ディバッグ
出し入れしやすいフルオープンタイプのラウンドファスナー。
背面部とS字型肩掛けはウレタン入りで疲れにくい。
前面の小物ポケットはマチ付きでたっぷり収納。
両サイドに小物ポケット。
材質
ポリエステル100%
質量(g)
315
容量(L)
11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
37×23×13
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587446
MSG-05
ブラック
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12587455
MSG-05
グレー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12587464
MSG-05
ネイビー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください