ディバッグ

ディバッグ - FUKUTOKU(福徳産業)ディバッグ - FUKUTOKU(福徳産業)ディバッグ - FUKUTOKU(福徳産業)ディバッグ - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

背面部とS字型肩掛けはウレタン入りで疲れにくい。前面メッシュポケット付き。両サイドに小物ポケット。

容量(L)28材質ポリエステル100%質量(g)410寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)45×37×18内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587480LIP-0128ブラック45×37×18
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12587489LIP-0128カーキ45×37×18
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
12587498LIP-0128ネイビー45×37×18
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12587489
2023-08-20
用途: 自転車のカゴに乗せる

小物入れファスナーが両開きになっており使いやすく、かなり深いため中身が落ちることはまずない。腰ベルトが必要なほど重い荷物や激しい運動はしないため、(余計な?)腰ベルトが無くてシンプルで使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする