曜日別特売

バレンチノ二つ折り財布中ベラ付

バレンチノ二つ折り財布中ベラ付 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ二つ折り財布中ベラ付 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ二つ折り財布中ベラ付 - FUKUTOKU(福徳産業)バレンチノ二つ折り財布中ベラ付 - FUKUTOKU(福徳産業)
(2件のレビュー)

カードをたくさん収納できる中ベラ付き。カード9枚収納可能。

材質レザー質量(g)96種類折財布材質(裏)合成皮革材質(表)天然皮革寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)90×110×20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587525VMC-02
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
12587534VMC-02
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12587534
2024-01-27
用途: 本革なので使い心地良いです。
サービス業

本革なので、伸びてくれてちょうどいい使い心地です。
到着したばかりの時は、カード入れがキツキツで入らないように思える部分もありました。
少しづつ慣らして本革が伸びるのを待ちながら使うとたくさん入るようになって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 12587534
2023-05-29
用途: お財布なので、お札とか小銭入れて持ち歩く
サービス業

<デメリット>
中ベラの横幅が狭いので、使い始めはカードが出し入れ不自由です。
革製品なので伸びる為、徐々にカードの出し入れがスムーズになり使い易くなります。
<メリット>
お札も二か所に分けて入れられるので重宝しています。
小銭入れの後方にもレシートなどを入れられます。
沢山の収納口が隠されているので沢山収納できて助かります。
使い勝手も良いです。変な臭いもしません。革も柔らかい材質です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする