FUKUTOKU(福徳産業)
迷彩裏合皮ベルト40mm1P W110
合皮素材に迷彩生地を貼り付けたデザインベルト。
質量(g)
166
ベルト厚(mm)
5
適応ウエスト(cm)
110
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
バックル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587604
Y119
茶
合成皮革
1250
40
1ピン
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
12587586
Y119
黒
合成皮革
1250
40
1ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
12587595
Y119
グリーン
合成皮革
1250
40
1ピン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください