曜日別特売

ポリエステルベルト40mm Sバックル W110

ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 - FUKUTOKU(福徳産業)ポリエステルベルト40mm Sバックル W110 - FUKUTOKU(福徳産業)

立体感のあるコール織り。すべりが良く、サラッとした着用感。

質量(g)144ベルト幅(mm)40ベルト長さ(mm)1300混率(%)ポリエステル100バックルローラーベルト厚(mm)3適応ウエスト(cm)110内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587620#88
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
12587629#88グレー
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする