曜日別特売

靴下 俺の力 5P

靴下 俺の力 5P - FUKUTOKU(福徳産業)靴下 俺の力 5P - FUKUTOKU(福徳産業)靴下 俺の力 5P - FUKUTOKU(福徳産業)靴下 俺の力 5P - FUKUTOKU(福徳産業)靴下 俺の力 5P - FUKUTOKU(福徳産業)

土踏まずにフィットしアーチ形状に持ち上げることで力を2倍ましにするブーストサポート&滑り止め付きです。

質量(g)67材質(すべり止め)塩化ビニール内容量1組(5足)
注意
※強い摩擦や熱により滑り止めの一部がはがれたり他の物に付着し、色うつりする恐れがあります。
※特に革製品に滑り止め部分が触れないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12587717#799309DKアソートポリエステル、綿、その他25~27クルー先丸5足
オープン
1,190
1,309(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする