FUKUTOKU(福徳産業)
靴下 俺の力 5P
土踏まずにフィットしアーチ形状に持ち上げることで力を2倍ましにするブーストサポート&滑り止め付きです。
材質
ポリエステル、綿、その他
色
アソート
質量(g)
49
サイズ(cm)
25~27
材質(すべり止め)
塩化ビニール
入数
5足
指タイプ
クォーター先丸
内容量
1組(5足)
注意
※強い摩擦や熱により滑り止めの一部がはがれたり他の物に付着し、色うつりする恐れがあります。
※特に革製品に滑り止め部分が触れないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587735
#799311DK
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください