エレコム
アップルウォッチ バンド ベルト [45mm 44mm 42mm] シリコン ロングサイズ
汗や水に強く装着感の良いシリコン製で、腕周りの太い人でも装着できるロングタイプのApple Watch用シリコンバンドです。
セット内容
バンド×1
材質
バンド本体:シリコン
色
ブラック
対応機種
Apple Watch Series 10 [46mm]、Apple Watch Ultra 2、Ultra [49mm]、Apple Watch Series 9、 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
バンド長(mm)
155~205※装着可能な手首のサイズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587988
AW-45BDSCLBK
¥
3,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください