日本度器
ショックレス・タンクスケール(ソット分銅付)
材質
【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
質量(g)
【分銅】直結式350
テープ幅(mm)
13
テープ種類
コメット
材質(テープ)
SK85(ホワイトスチールテープ)
特性
【分銅】耐摩耗、耐熱性、耐薬品性
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12588320
CT-05SLBS
1個
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79879189
CT-05SLBS(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
¥
25,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500