日本度器
直径測定用巻尺 クライスメータ
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
測定範囲(mm)
直径:30~300
テープ幅(mm)
7
目盛
本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)
0.13(平均値)
標準張力(N)
10
注意
※品番に (校正証明書・トレサビリティ体系図付)と記載している型式のみ該当の書類が付属致します。
※被校正者名欄に明記されている社名で書類を発行させて頂きます。
※ (校正証明書・トレサビリティ体系図付)製品に関してはご発注後のキャンセル、返品は不可となります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12588530
KZ-3V
1個
スチール(SK85)
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12588539
KZ-6V
1個
スチール(SK85)
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
79879399
KZ-3V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
¥
36,100
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79879408
KZ-6V(校正証明書・トレサビリティ体系図付)
1セット
【分銅】真鍮製、緩衝材:POM(アセタール樹脂)
¥
41,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500