曜日別特売

鋳鉄枕型校正用分銅 M1級

鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 M1級 - A&D

枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り
一般校正・JCSS校正証明書発行可能(校正付製品をご選択ください)

用途はかりの日常点検、自主管理、キャリブレーションに精度等級M1級形状枕型材質鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
公称値(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12623356AD1606-20KM120212×145×133
22,000
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月16日
12623365AD1606-10KM110164×113×107
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
12623374AD1606-5KM15142×92×80
14,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする