A&D
鋳鉄枕型校正用分銅
一般校正証明書付き
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り
用途
ひょう量の大きなはかりの点検、校正に
材質
鋳鉄
形状
枕型
精度等級
M1級
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
内容量
1セット
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
※一般ISO書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
公称値(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12623417
AD1606-20KM1-A (一般校正書類付)
212×145×133
20
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623426
AD1606-10KM1-A (一般校正書類付)
164×113×107
10
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623435
AD1606-5KM1-A (一般校正書類付)
142×92×80
5
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。