曜日別特売

鋳鉄枕型校正用分銅

鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D鋳鉄枕型校正用分銅 - A&D

JCSS校正証明書付き
枕型M1級校正用分銅(塗装鋳鉄)
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねも可能
シリアル番号(刻印)入り

用途ひょう量の大きなはかりの点検、校正に材質鋳鉄形状枕型精度等級M1級RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書JCSS校正内容量1セット
注意
※ケースは付属していません。
※塗装面をアルコールで洗浄しますと色落ちすることがありますので、おやめください。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
公称値(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12623478AD1606-20KM1-J (JCSS校正書類付)212×145×13320
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623487AD1606-10KM1-J (JCSS校正書類付)164×113×10710
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623496AD1606-5KM1-J (JCSS校正書類付)142×92×805
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする