トライメイト
ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ
レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。
フレームはヘッドバンドに変更もできます。
用途
細かな作業、模型工作、裁縫時に
付属品
本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス
質量(g)
29(レンズなし)
電源
単4乾電池3本(別売り)
倍率
1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×
光源
LEDライト2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12624440
TR-LP001
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください