曜日別特売

デジタルスケール

デジタルスケール - TRUSCOデジタルスケール - TRUSCOデジタルスケール - TRUSCOデジタルスケール - TRUSCOデジタルスケール - TRUSCO
(1件のレビュー)

最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。

用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りにひょう量(g)3000秤量(kg)3最小表示(g)0.1最小目盛(g)0.3検定対象外表示形式デジタル計量皿寸法(mm)130×130材質ABS樹脂電源単4形乾電池×2個(別売)質量(g)340寸法(mm)130×183×30仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905機能地域重量調整機能付内容量1個
注意
※計測範囲は0.3g~3000gまでとなります。
※最小表示は0.3g~300g以下が0.1g、300g~1500g以下が0.5g、1500g~3000g以下が1gとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
秤量(kg)
最小表示(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12624449TDS-3K30.1
4,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12624449
2025-10-02
用途: 食材の計量
飲食業

1gや0.5gより0.1g計のが、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする