ホーザン
撮影スイッチ
L-851専用の撮影スイッチ。
撮影ボタンのみを延長し、両手が塞がった状況でも静止画の撮影や動画撮影の開始/停止を操作できます。
フットスイッチとして足で操作するだけでなく、肘などでも操作できます。
付属品
ACアダプター
適合機種
L-851、L-851入り組みのL-KIT
電源(V)
DC6(ACアダプター付)
消費電力(W)
0.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×16×66
内容量
1個
取扱説明書:
(0.2MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12624458
L-851-1
¥
14,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください