曜日別特売

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付

丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定丸ノコガイド定規 たためるエルアングルNext 角度切断機能付 - シンワ測定

たためる+高精度の丸ノコガイド定規です。突き当てがたためるのでコンパクトに収納できます。
たたんだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。
ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。高精度タイプで頑強設計です。
突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。

用途電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断材質本体:アルミ/ガイド面:ステンレス/保護キャップ・角度指示板:ABS樹脂/つまみネジ:ステンレス、真ちゅう/ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂高さ(mm)突き当て:15角度調整範囲75~135°直角度100mmにつき0.1mm以下(90°のみ)内容量1台
注意
※用途以外に使用しないで下さい。カッターガイド定規としては使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
目盛
本体寸法(mm)
勾配
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126249057312191050cm(畳んだ時)687×100×73、(開いた時)687×346×73左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)
10,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1262491473122100060cm(畳んだ時)817×100×73左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)
11,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12624930731231280100cm(畳んだ時)1217×100×73左2.5寸勾配/右10寸勾配(返し勾配)
13,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【シンワ測定】丸ノコガイド定規 たためるエルアングル Next 角度切断機能付 プロモーション用動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする