シンワ測定
コンベックス フィットギア極立
立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。
用途
長さの測定に
材質
本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)
テープ幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ長さ(m)
本体寸法(mm)
目盛仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12625036
81116
270
5
72×72×50
メートル
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
12625045
81117
270
5
72×72×50
尺相当
¥
2,800
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
12625054
81118
270
5
72×72×50
メートル
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
12625070
81129
375
7
85×82×50
メートル
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12625079
81130
375
7
85×82×50
メートル
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
25731565
81116(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
270
5
72×72×50
メートル
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731574
81129(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
375
7
85×82×50
メートル
オープン
¥
9,988
¥
10,987
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731590
81118(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
270
5
72×72×50
メートル
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731599
81130(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
375
7
85×82×50
メートル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827168
81116(英語版一般校正証明書付)
270
5
72×72×50
メートル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827186
81118(英語版一般校正証明書付)
270
5
72×72×50
メートル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827204
81129(英語版一般校正証明書付)
375
7
85×82×50
メートル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50827238
81130(英語版一般校正証明書付)
375
7
85×82×50
メートル
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68945716
81116(校正証明:一般)
270
5
72×72×50
メートル
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68945725
81117(校正証明:一般)
270
5
72×72×50
尺相当
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68945741
81118(校正証明:一般)
270
5
72×72×50
メートル
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68945750
81129(校正証明:一般)
375
7
85×82×50
メートル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68945759
81130(校正証明:一般)
375
7
85×82×50
メートル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
【シンワ測定】コンベックス フィットギア 極立/フィットギア 製品紹介
参考になった