曜日別特売

コンベックス フィットギア極立 ホルダー付

コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定コンベックス フィットギア極立 ホルダー付 - シンワ測定

立ちが良いテープ(21%アップ)を採用しました。握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。片手で簡単に脱着できるホルダーMAG-LOCK付です。

用途長さの測定に付属品ホルダー付材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)/ホルダー:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂/磁石:ネオジム/ネジ:鉄/ステンレスフック、軸ピン、バネ:ステンレス/ナット:鉄、真ちゅうテープ幅(mm)25ホルダー対応可能ベルト:幅60mm以内、厚さ4mm以内 対応可能コンベックス:シンワ測定フィットギア・タフギア・ライトギア・スマートギアシリーズ
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(g)
テープ長さ(m)
目盛仕様
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12625088811391セット本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
4,250
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12625097811411セット本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755尺相当規格外
4,250
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
12625106811401セット本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12625115813961セット本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
4,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
12625124813971セット本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
5,050
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
2573160881397(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573161781396(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
オープン
10,880
11,968(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573162681139(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573163581140(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082725681139(英語版一般校正証明書付)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082727481140(英語版一般校正証明書付)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082729981396(英語版一般校正証明書付)1個本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082731781397(英語版一般校正証明書付)1個本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894576881139(校正証明:一般)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894577781141(校正証明:一般)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755尺相当規格外
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894578681140(校正証明:一般)1個本体:72×72×50、ホルダー:95×60×29本体:270、ホルダー:755メートル1級
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894579581396(校正証明:一般)1個本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894581181397(校正証明:一般)1個本体:85×82×50、ホルダー:95×60×29本体:375、ホルダー:757メートル1級
オープン
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする