コンベックス フィットギア

コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定コンベックス フィットギア - シンワ測定
(2件のレビュー)

握りやすい手にフィットする形状です。摩耗に強く、傷付きにくいナイロンコートテープを採用しました。爪ガード付きです。大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。

用途長さの測定に材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂/テープ:炭素工具鋼(SK)内容量1個
注意
※WEB注文限定
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※精度を要する測定には使用しないでください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
本体寸法(mm)
目盛仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1262515880529225195.572×72×45メートル
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1262516780530225195.572×72×45尺相当目盛付き
2,000
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1262517680531265255.572×72×50メートル
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1262518580532265255.572×72×50尺相当目盛付き
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1262519480533265255.572×72×50メートル
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1262521080579370257.585×82×50メートル
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1262521980580370257.585×82×50尺相当目盛付き
3,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1262522880581370257.585×82×50メートル
3,400
2,298
2,528(税込)
当日出荷
2573166980529(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)225195.572×72×45メートル
オープン
8,998
9,898(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573167880531(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)265255.572×72×50メートル
オープン
9,488
10,437(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573168780579(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)370257.585×82×50メートル
オープン
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573169680533(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)265255.572×72×50メートル
オープン
9,698
10,668(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2573170580581(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)370257.585×82×50メートル
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082738780529(英語版一般校正証明書付)225195.572×72×45メートル
オープン
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082741480531(英語版一般校正証明書付)265255.572×72×50メートル
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082743980533(英語版一般校正証明書付)265255.572×72×50メートル
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082745780579(英語版一般校正証明書付)370257.585×82×50メートル
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5082748480581(英語版一般校正証明書付)370257.585×82×50メートル
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894583880529(校正証明:一般)225195.572×72×45メートル
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894584780530(校正証明:一般)225195.572×72×45尺相当目盛付き
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894585680531(校正証明:一般)265255.572×72×50メートル
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894586580532(校正証明:一般)265255.572×72×50尺相当目盛付き
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894588180533(校正証明:一般)265255.572×72×50メートル
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894589080579(校正証明:一般)370257.585×82×50メートル
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894589980580(校正証明:一般)370257.585×82×50尺相当目盛付き
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6894590880581(校正証明:一般)370257.585×82×50メートル
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

【シンワ測定】コンベックス フィットギア 極立/フィットギア 製品紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12625158
2025-03-29
用途: 計測
建設業・工事業

25幅は使いにくく19幅にしてみました。使いやすいです。

対象商品 : 12625176
2024-08-05
用途: 採算、制作
田島建具建設業・工事業

コシも程々あり、巻くスピードも強さも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする