曜日別特売

片引き戸セット 1Z型

片引き戸セット 1Z型 - 永大産業片引き戸セット 1Z型 - 永大産業片引き戸セット 1Z型 - 永大産業片引き戸セット 1Z型 - 永大産業片引き戸セット 1Z型 - 永大産業片引き戸セット 1Z型 - 永大産業片引き戸セット 1Z型 - 永大産業
セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
適合壁厚(mm)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12627897VZ-3EWV3071Z6GMグレースミディアム柄119~134154
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627906VZ-3EWV3071Z7PH単色ホワイト柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627924VZ-3EWV3071Z6DBディープブラック柄119~134154
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627940VZ-3EWV3071Z7CBショコラブラウン柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627949VZ-3EWV3071Z7WHハーモニックホワイト柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627958VZ-3EWV3071Z6WHハーモニックホワイト柄119~134154
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627967VZ-3EWV3071Z6LNネイキッドライト柄119~134154
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627976VZ-3EWV3071Z6PPパールペール柄119~134154
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627985VZ-3EWV3071Z7PPパールペール柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627994VZ-3EWV3071Z7LNネイキッドライト柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628010VZ-3EWV3071Z6CBショコラブラウン柄119~134154
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628019VZ-3EWV3071Z7DBディープブラック柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628028VZ-3EWV3071Z7GMグレースミディアム柄133~148168
105,000
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12627915VZ-3EBW3071Z6PH単色ホワイト柄119~134154
96,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする