曜日別特売

片引き戸セット YS型

片引き戸セット YS型 - 永大産業片引き戸セット YS型 - 永大産業片引き戸セット YS型 - 永大産業片引き戸セット YS型 - 永大産業片引き戸セット YS型 - 永大産業片引き戸セット YS型 - 永大産業
セット内容ドア本体・枠セット・敷居枠外幅(mm)1645枠外高さ(mm)2028木目内容量1セット
全12種類を絞り込む
色(柄)
枠見込(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色(柄)
適合壁厚(mm)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12628439VZ-3EWV307YS6GMグレースミディアム柄119~134154
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628448VZ-3EWV307YS7PPパールペール柄133~148168
110,500
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628457VZ-3EWV307YS7GMグレースミディアム柄133~148168
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628466VZ-3EWV307YS6WHハーモニックホワイト柄119~134154
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628475VZ-3EWV307YS7WHハーモニックホワイト柄133~148168
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628484VZ-3EWV307YS7DBディープブラック柄133~148168
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628500VZ-3EWV307YS6LNネイキッドライト柄119~134154
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628509VZ-3EWV307YS6CBショコラブラウン柄119~134154
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628518VZ-3EWV307YS7LNネイキッドライト柄133~148168
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628527VZ-3EWV307YS7CBショコラブラウン柄133~148168
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628536VZ-3EWV307YS6PPパールペール柄119~134154
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628545VZ-3EWV307YS6DBディープブラック柄119~134154
110,500
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする