曜日別特売

引違い戸セット 2Z型

引違い戸セット 2Z型 - 永大産業引違い戸セット 2Z型 - 永大産業引違い戸セット 2Z型 - 永大産業引違い戸セット 2Z型 - 永大産業引違い戸セット 2Z型 - 永大産業引違い戸セット 2Z型 - 永大産業引違い戸セット 2Z型 - 永大産業
セット内容ドア本体・枠セット・敷居本体高さ(mm)2028本体幅(mm)1645木目内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
適合壁厚(mm)
枠見込(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12628956VZ-3EWW4072Z6PH単色ホワイト柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628965VZ-3EWW4072Z7LNネイキッドライト柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628974VZ-3EWW4072Z6PPパールペール柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628990VZ-3EWW4072Z6CBショコラブラウン柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12628999VZ-3EWW4072Z6LNネイキッドライト柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629008VZ-3EWW4072Z7DBディープブラック柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629017VZ-3EWW4072Z7GMグレースミディアム柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629026VZ-3EWW4072Z7CBショコラブラウン柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629035VZ-3EWW4072Z7WHハーモニックホワイト柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629044VZ-3EWW4072Z7PH単色ホワイト柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629060VZ-3EWW4072Z7PPパールペール柄133~148168
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629069VZ-3EWW4072Z6DBディープブラック柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629078VZ-3EWW4072Z6WHハーモニックホワイト柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
12629087VZ-3EWW4072Z6GMグレースミディアム柄119~134154
230,800
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする