ホーザン
フレキシブルアーム
作業範囲を広く使える、アームタイプ
ベースを使わず、作業台へ直接固定するため、作業範囲が広くとれます。
使用しないときには作業台の端へ移動でき、他の作業時に邪魔になりません。
付属品
六角レンチ(5mm)
軸径(Φmm)
ホルダー:20
質量(kg)
3.5
耐荷重(kg)
6(取り付ける作業台側の強度によります)
アーム長さ(mm)
600
支柱寸法(径×長さL)(mm)
27.2×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12625438
L-503
¥
89,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください