曜日別特売
モノタロウ

ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm

ビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm - モノタロウビニール傘 ワンタッチ式 グラスファイバー骨 65cm - モノタロウ
(8件のレビュー)

ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨と受け骨にグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
サビの発生がしにくいPOE生地を使用
焼却しても有毒ガスが発生しにくい

用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に材質親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:スチール、手元:PP、生地:POE(ポリエチレン 100%)寸法(mm)120×840×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)透明質量(g)400最大使用寸法(mm)1100×840×1100内容量1本
注意
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。
※傘の開閉時には、顔や身体から離して使用してください。
※製品には尖った部分があります、人や物にあたらないよう常に周辺の安全を確認して使用してください。
※ステッキ代わりや、ゴルフ練習などに使用しないでください。
※手元や骨組みの先端が壊れた状態で使用すると危険です、使用しないでください。
※強風時や台風時の使用は破損する恐れがあり危険です、使用しないでください。
※自転車を乗りながら傘の使用は大変危険です、使用しないでください。
※グラスファイバー骨にはガラス繊維が含まれており、破損した際は素手で触れるとケガをする原因となります、必ず触れないようにしてください。
※乳幼児や小さなお子様の手の届かない場所で保管ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12666494-
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: ストック用にまとめ買い

無いと困る物。
でも壊れたり失くすことも多いからストックは必要。
以前はもっと安かったけど、この値段なら仕方ないかな。

対象商品 : 12666494
2024-11-21
用途: 雨天時
運輸・通信業

まだ新品なため、雨粒はじくはじく!ビニールにも厚みがあるようで、リピート確定です!

対象商品 : 12666494
2024-07-31
用途: 置き傘用として

購入してまだ日が浅いのですが、丈夫そうで普通に使うのに特に問題はなさそうです。
特別運賃対応なので、その点だけは注意です。

対象商品 : 12666494
2024-04-06
用途: 家族全員の傘
製造業

凄く良いです。透明感も高く。骨もシカッリしている。バンドも太い。丈夫そうで本当に良いです。

対象商品 : 12666494
2023-09-19
用途: ごく普通の傘
その他業種

グラスファイバー骨を使っているが重量感に実感はない。
グラスファイバー骨の先端のフックが外れるときがある。
リピートしようにも特別運賃がかかるようになったのでリピートはない。
ごく普通の傘です。

1が参考にしています
対象商品 : 12666494
2023-11-07
用途: 雨天時の工場間の移動
製造業

まとめ買いをしました。社員が使うもので折れずに長持ちすればいいかなと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 12666494
2023-09-30
用途: もう少し軽めが欲しいです
サービス業

軽い傘が欲しかったのてすが、使ってみると、少しがさぱりめす。

1が参考にしています
対象商品 : 12666494
2023-07-04
用途: 雨の日の移動

グラスファイバー製の骨がしなやかで多少手荒く扱っても折れない事を期待して購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする