積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 規制
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
内容量
1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12625928
GTR-KG188
0.8
【プライマー必要量】0.33
1200
600
自転車とまれ3
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625937
GTR-KG189
0.8
【プライマー必要量】0.33
1200
600
自転車とまれ4
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625946
GTR-KG190
0.2
【プライマー必要量】0.1
450
450
自転車とまれ5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625955
GTR-KG191
0.2
【プライマー必要量】0.1
450
450
歩行者とまれ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625964
GTR-KG235
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
一列に並ぶ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625980
GTR-KG236
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
二列に並ぶ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625989
GTR-KG276
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
駐車禁止S
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625998
GTR-KG277
0.8
【プライマー必要量】0.34
1500
500
車両進入禁止L
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626007
GTR-KG278
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
車両進入禁止S
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626016
GTR-KG280
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
駐停車禁止S
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626025
GTR-KG281
0.8
【プライマー必要量】0.34
1500
500
車両通行止L
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626034
GTR-KG282
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
車両通行止S
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626050
GTR-KG284
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
バス専用通行帯
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626059
GTR-KG285
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
自転車専用通行帯
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626068
GTR-KG287
1.2
【プライマー必要量】0.52
800
1440
一方通行
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626077
GTR-KG288
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
一時停止(英語)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626086
GTR-KG289
0.8
【プライマー必要量】0.34
1000
750
徐行
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626095
GTR-KG290
0.8
【プライマー必要量】0.34
1000
750
止まれ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626104
GTR-KG295
1
【プライマー必要量】0.45
1000
1000
歩行者横断禁止
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった