積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 禁止
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
内容量
1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12626120
GTR-KG166
0.6
【プライマー必要量】0.25
900
600
自転車乗入禁止1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626129
GTR-KG203
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
自転車放置禁止マーク
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626138
GTR-KG204
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
自転車・原付放置禁止マーク
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626147
GTR-KG205
0.3
【プライマー必要量】0.12
630
420
自転車放置禁止区域1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626156
GTR-KG206
0.3
【プライマー必要量】0.12
630
420
自転車・原付放置禁止区域1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626165
GTR-KG207
0.2
【プライマー必要量】0.08
200
800
駐輪禁止1
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626174
GTR-KG208
0.6
【プライマー必要量】0.25
900
600
自転車放置禁止1
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626190
GTR-KG209
0.2
【プライマー必要量】0.1
450
450
自転車放置禁止2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626199
GTR-KG211
0.3
【プライマー必要量】0.14
650
450
自転車放置禁止区域2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626208
GTR-KG212
0.3
【プライマー必要量】0.13
600
450
自転車乗り入れ禁止
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626217
GTR-KG213
0.3
【プライマー必要量】0.13
600
450
自転車・原付放置禁止区域2
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626226
GTR-KG222
1.6
【プライマー必要量】0.68
1500
1000
125cc以下二輪車禁止
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626235
GTR-KG225
0.2
【プライマー必要量】0.08
400
400
車禁止マーク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626244
GTR-KG226
1.2
【プライマー必要量】0.51
800
400
車禁止マーク 縦長
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626260
GTR-KG227
0.3
【プライマー必要量】0.15
700
450
敷地内禁煙
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626269
GTR-KG228
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
禁煙エリア
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626278
GTR-KG229
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
ポイ捨て禁止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626287
GTR-KG230
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
喫煙禁止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626296
GTR-KG232
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
火気厳禁
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626305
GTR-KG233
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
静かにマーク
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626314
GTR-KG234
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
ペット禁止マーク
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626330
GTR-KG237
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
撮影禁止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626339
GTR-KG238
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
通行禁止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626348
GTR-KG241
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
飲食禁止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626357
GTR-KG242
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
捨てるな
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626366
GTR-KG245
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
遊泳禁止
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626375
GTR-KG246
0.2
【プライマー必要量】0.08
420
420
飲めません
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626384
GTR-KG356
0.2
【プライマー必要量】0.08
400
400
手袋禁止
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった