積水樹脂
貼付式印刷シート ガイドタックR 専用・優先駐車場
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途
駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策
厚さ(mm)
0.42
引張強度(N/25mm)
188
粘着力(N/25mm)
23
耐摩耗性
26.7mg 以下
滑り抵抗係数
C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
内容量
1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12626698
GTR-KG005
0.2
【プライマー必要量】0.1
450
450
身障者マークS
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626707
GTR-KG006
0.4
【プライマー必要量】0.17
600
600
身障者マークL
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626716
GTR-KG014
0.2
【プライマー必要量】0.1
450
450
高齢者マーク(クローバー)2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626725
GTR-KG017
0.2
【プライマー必要量】0.1
426
480
マタニティマーク
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626734
GTR-KG019
0.2
【プライマー必要量】0.11
480
480
妊婦マーク-2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626750
GTR-KG022
0.2
【プライマー必要量】0.11
480
480
けが人-1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626759
GTR-KG023
0.2
【プライマー必要量】0.11
480
480
けが人-2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626768
GTR-KG025
0.4
【プライマー必要量】0.17
600
600
優先駐車場1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626777
GTR-KG026
0.4
【プライマー必要量】0.16
580
580
優先駐車場2
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626786
GTR-KG028
0.4
【プライマー必要量】0.17
600
600
優先駐車場4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626795
GTR-KG030
0.4
【プライマー必要量】0.16
580
580
優先駐車場6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626804
GTR-KG037
0.5
【プライマー必要量】0.21
760
600
乗降スペース
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626820
GTR-KG038
0.5
【プライマー必要量】0.21
760
600
思いやりパーキング
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
路面標示材ガイドタックRのご紹介
参考になった