曜日別特売

貼付式印刷シート ガイドタックR 注意

貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  注意 - 積水樹脂

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5内容量1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12627014GTR-KG1640.2【プライマー必要量】0.1450450バス停注意ピクト
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627030GTR-KG1650.2【プライマー必要量】0.1450450自動車注意ピクト1
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627039GTR-KG1780.8【プライマー必要量】0.331200600この先左右注意
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627048GTR-KG1790.8【プライマー必要量】0.331200600追突注意
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627057GTR-KG1810.8【プライマー必要量】0.331200600スピード落せ
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627066GTR-KG1820.7【プライマー必要量】0.291070600注意スピード落せ
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627075GTR-KG1850.8【プライマー必要量】0.331200600自転車ゆっくり
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627084GTR-KG1932【プライマー必要量】0.8610001900左右注意
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627100GTR-KG2000.3【プライマー必要量】0.14650450バス停注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627109GTR-KG2010.3【プライマー必要量】0.14650450自転車注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627118GTR-KG2020.2【プライマー必要量】0.1450450自転車注意ピクト3
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627127GTR-KG2150.3【プライマー必要量】0.14650450バス停注意1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627136GTR-KG2981【プライマー必要量】0.4510001000動物飛び出しあり
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627145GTR-KG2991.6【プライマー必要量】0.6815001000とびだし注意1
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627154GTR-KG3020.3【プライマー必要量】0.14650450車注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627170GTR-KG3030.2【プライマー必要量】0.09300600とびだし注意2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627179GTR-KG3040.7【プライマー必要量】0.31000650子供飛出し注意
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627188GTR-KG3050.2【プライマー必要量】0.1400550左右確認
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627197GTR-KG3070.6【プライマー必要量】0.25900600とびだし注意3
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627206GTR-KG3080.6【プライマー必要量】0.25900600とびだし注意4
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627215GTR-KG3100.8【プライマー必要量】0.37900900とまれ左右確認
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627224GTR-KG3220.8【プライマー必要量】0.341000750横断歩道2
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627240GTR-KG3270.7【プライマー必要量】0.29900700歩行者ゾーン
オープン
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627249GTR-KG3280.6【プライマー必要量】0.26800700園内バスゾーン
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627258GTR-KG3301.6【プライマー必要量】0.6815001000シルバーゾーン1
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627267GTR-KG3320.6【プライマー必要量】0.26700800歩行者とまれ3
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627276GTR-KG3370.3【プライマー必要量】0.14650450足もと注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627285GTR-KG3380.3【プライマー必要量】0.14650450頭上注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627294GTR-KG3390.3【プライマー必要量】0.14650450高電圧危険
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627310GTR-KG3400.3【プライマー必要量】0.14650450スリップ注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627319GTR-KG3410.3【プライマー必要量】0.14650450フォークリフト注意
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627328GTR-KG3420.3【プライマー必要量】0.15530600注意マーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627337GTR-KG3430.3【プライマー必要量】0.15530600足もと注意マーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627346GTR-KG3440.3【プライマー必要量】0.15530600段差ありマーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627355GTR-KG3450.3【プライマー必要量】0.15530600転落注意マーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627364GTR-KG3460.3【プライマー必要量】0.15530600滑面注意マーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627380GTR-KG3470.3【プライマー必要量】0.15530600頭上注意マーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627389GTR-KG3480.3【プライマー必要量】0.15530600感電注意マーク
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
断面図12627398GTR-KG3490.6【プライマー必要量】0.25900600あ!あぶない
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627407GTR-KG3530.5【プライマー必要量】0.21500900左右に注意
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする