曜日別特売

貼付式印刷シート ガイドタックR 防災・減災

貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  防災・減災 - 積水樹脂

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5粘着力(N/25mm)23厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188内容量1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
質量(kg)
縦(mm)
横(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12627520GTR-KG361津波注意0.2500400【プライマー必要量】0.09
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627529GTR-KG362避難場所誘導0.3700400【プライマー必要量】0.13
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627538GTR-KG366避難場所0.2550400【プライマー必要量】0.1
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627547GTR-KG370避難場所ピクト0.2400400【プライマー必要量】0.08
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627556GTR-KG383冠水水深30cm0.54051200【プライマー必要量】0.22
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627565GTR-KG384冠水水深40cm0.54051200【プライマー必要量】0.22
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627574GTR-KG385冠水水深50cm0.54051200【プライマー必要量】0.22
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627590GTR-KG386冠水水深80cm0.54051200【プライマー必要量】0.22
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627599GTR-KG387冠水水深1m0.54051200【プライマー必要量】0.22
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627608GTR-KG388冠水水深20cm0.65001200【プライマー必要量】0.27
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627617GTR-KG389冠水水深40cm0.65001200【プライマー必要量】0.27
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627626GTR-KG390冠水水深60cm0.65001200【プライマー必要量】0.27
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする