エスケイジャパン
食器洗い乾燥機
手では触れられない高温洗浄で、油汚れも落とします。
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タンク容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納数
水温(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12627696
SJM-DW6A(W)
6
約378×412×422
12点
75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627705
SJM-DWM6UVC(W)
約5.2
約420×435×435
食器15枚 (小物を除く)
最大約75 (選択コースによって変動)
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100