楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル

楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル - 東和産業楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル - 東和産業楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル - 東和産業楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル - 東和産業楽フィット YS伸縮バスクリーナーミドル - 東和産業

柄とヘッド部分の構造により、さまざまな角度、曲面に対応します。
アクリル繊維パワーで水だけでも浴槽などの汚れを落とします。

用途柄とヘッド部分の構造により、さまざまな角度、曲面に対応するバスクリーナーとしてスポンジ:黄緑質量(g)170材質(柄部)アルミニウム合金・ポリプロピレン・ポリアセタール・ABS樹脂材質(頭)ポリウレタン・ナイロン・アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×6×60色(本体)ホワイト適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※使用する前に必ず水で濡らしてください。水なしではキズの原因になる場合があります。熱湯でのご使用はおさけ下さい。
※浴槽の清掃面に特殊加工が施されていたり、材質の劣化によりザラつき等がありますと本品表面の不織布部分がはがれる場合がありますので、異常が認められた場合はすぐにご使用をお止めください。
※ご使用後はよく洗い、水気を切って乾燥させてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1262787930452
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする